Motion
NT 81120

SKF
81120 TN

Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 100 mm, D.E 135 mm, cage en polyamide 66
N° D’ARTICLE MI06656057
N° MFR81120 TN
Prix1,114.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
81120 TN

Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 100 mm, D.E 135 mm, cage en polyamide 66
N° D’ARTICLE MI06656057
N° MFR81120 TN
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
Prix1,114.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    135 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Largeur de la rondelle
    7 mm
  • Poids
    2.37 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement
    Sans
  • Rondelles compatibles
    GS81120, WS81120
  • Description
    Roulement à galet cylindrique à une rangée, un sens
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570688450
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    156 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    630 kN
  • Série
    811
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • CUP_NON
    7316570688450

Aperçu

Description du fabricant
POUSSIÈRE À ROULEAU CYL TN 81120