Motion
AS 2542

SKF
AS 2542

Rondelle de roulement de butée de roulement - butée de roulement d'aiguille, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 1 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06656070
N° MFRAS 2542
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AS 2542

Rondelle de roulement de butée de roulement - butée de roulement d'aiguille, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 1 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06656070
N° MFRAS 2542
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Largeur totale
    1 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Description
    Rondelle universelle mince AS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570045987
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • CUP_NON
    7316570045987
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
AS 2542 SUPPORTS D’AIGUILLE