Motion
AS 4060

SKF
AS 4060

Rondelle de roulement de butée de roulement - butée de roulement d'aiguille, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 1 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06656072
N° MFRAS 4060
Prix9.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AS 4060

Rondelle de roulement de butée de roulement - butée de roulement d'aiguille, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 1 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06656072
N° MFRAS 4060
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
Prix9.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Largeur totale
    1 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Description
    Rondelle universelle mince AS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570269802
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • CUP_NON
    7316570269802
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
AS 4060 SUPPORTS D’AIGUILLE