Motion
AXK 4060

SKF
AXK 4060

Ensemble rouleau et cage - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI06656081
N° MFRAXK 4060
Prix30.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AXK 4060

Ensemble rouleau et cage - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI06656081
N° MFRAXK 4060

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Largeur totale
    3 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement
    Sans
  • Rondelle compatible
    COMME 4060, GS 81108, LS 4060, WS 81108
  • Description
    Ensemble de butée à galet d'aiguille et à cage
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577296887
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. +250 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25 kN
  • Série
    AXK
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    7316577296887

Aperçu

Description du fabricant
AXK 4060 AIGUILLE BRG