Motion
HK 2220

SKF
HK 2220

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI06656213
N° MFRHK 2220
Prix24.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HK 2220

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI06656213
N° MFRHK 2220
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
Votre prix24.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.049 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles HK 2220 présente un diamètre d'alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.049 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3530 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6519 lbf

Aperçu

Description du fabricant
HK 2220 SUPPORTS À AIGUILLES