Motion
IR 10X14X13

SKF
IR 10X14X13

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 13 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06656219
N° MFRIR 10X14X13
Prix26.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 10X14X13

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 13 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06656219
N° MFRIR 10X14X13
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
Prix26.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    14 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 10X14X13 est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 14 mm et une largeur globale de 13 mm, pesant 0.02 lb.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577123497
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR
  • CUP_NON
    7316577123497

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR IR 10X14X13
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good