Motion
IR 140X160X50

SKF
IR 140X160X50

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 50 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06656222
N° MFRIR 140X160X50
Prix652.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 140X160X50

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 50 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06656222
N° MFRIR 140X160X50
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
Prix652.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Poids
    4.22 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 140X160X50 est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 140 mm, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur globale de 50 mm, pesant 4.22 lb.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570817027
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR
  • CUP_NON
    7316570817027

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR IR 140X160X50