Motion
IR 40X45X20

SKF
IR 40X45X20

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 20 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06656237
N° MFRIR 40X45X20
Prix55.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 40X45X20

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 20 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06656237
N° MFRIR 40X45X20
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
Prix55.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 40X45X20 est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 45 mm et une largeur globale de 20 mm, pesant 0.13 lb.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577010940
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR
  • CUP_NON
    7316577010940

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR IR 40X45X20