Motion
LS 4060

SKF
LS 4060

Rondelle de roulement de butée de roulement - butée de roulement d'aiguille, DI 40 mm, DI 60 mm, largeur 3.5 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06656263
N° MFRLS 4060
Price$37.60/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LS 4060

Rondelle de roulement de butée de roulement - butée de roulement d'aiguille, DI 40 mm, DI 60 mm, largeur 3.5 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06656263
N° MFRLS 4060
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
Price$37.60/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Outside Diameter  
    60 mm
  • Largeur totale
    3.5 mm
  • Poids
    0.09 lb

Details

  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570294569
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • CUP_NON
    7316570294569
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
BRGS À AIGUILLE LS 4060

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté