Motion
NA 6911

SKF
NA 6911

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 45 mm
N° D’ARTICLE MI06656283
N° MFRNA 6911
Prix493.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 6911

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 45 mm
N° D’ARTICLE MI06656283
N° MFRNA 6911
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
Votre prix493.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Poids
    1.63 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA 6911 présente un diamètre d’alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur globale de 45 mm et un poids de 1.63 lb, conçu pour une utilisation intensive.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    42714 lbf
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA 6911 SUPPORTS À AIGUILLES