Motion
NJ 222 ECJ/C3

SKF
NJ 222 ECJ/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 38 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06656308
N° MFRNJ 222 ECJ/C3
Prix1,391.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 222 ECJ/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 38 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06656308
N° MFRNJ 222 ECJ/C3
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
Prix1,391.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Poids
    10.9 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    2 Anneau extérieur, 1 Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570620924
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316570620924

Aperçu

Description du fabricant
NJ 222 ECJ/C3 ROULEAUX CYLINDRIQUES BRGS