Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre110 mm
- Extérieur Diamètre240 mm
- Global Largeur50 mm
Détails
- ABECABEC 1
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de cageFeuille de métal
- Revêtement de finitionAucun
- LocalisationAucun
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro CUP du fabricant7316576624537
- Élément matérielAcier de roulement
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxEnsemble de commande de service séparable I/R
- Série3
- CUP_NON7316576624537
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
SKF Brochure Protégée pour une performance supérieure sur le terrainSKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour offrir une performance supérieure dans les environnements difficiles et contaminés, combinant une capacité de charge élevée avec un scellement intégré et une lubrification de première qualité. Ils réduisent la maintenance, prolongent la durée de vie et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.
Voir la documentation
SKF Carte de ligne du roulement à rouleaux montéSKF Les roulements à rouleaux sphériques montés sont robustes, prêts à monter, assemblés en usine, lubrifiés et scellés, conçus pour une installation simple et un alignement facile. Dotés de ConCentra et d’unités de vis de fixation, de joints à lèvres radiaux et de boîtiers de plus grande taille, ils offrent des solutions fiables prêtes pour les convoyeurs, les ventilateurs, les élévateurs à godets et l’équipement d’eaux usées.
Voir la documentation
SKF Dépliant sur les solutions de roulements sans entretienSKF Les roulements sans entretien PEER FaBXTREME sont conçus pour la transformation des aliments et des boissons, l’embouteillage et les environnements de lavage. Construction en acier inoxydable, scellement conforme aux normes de la FDA, graisse Mobil FM222 , anneaux intérieurs allongés et conceptions de remplacement encastrées pour éliminer les temps d’arrêt et réduire les coûts d’entretien.
Voir la documentation
SKF Brochure sur la salubrité et la fiabilité des alimentsSKF La solution à trois barrières de pour les usines de papier améliore la fiabilité des roulements dans les environnements humides hautement contaminés. Combinant une étanchéité avancée, une lubrification optimisée et une technologie de roulement durable, il minimise l’infiltration d’eau, réduit les défaillances prématurées, prolonge la durée de vie et réduit les coûts d’entretien et de temps d’arrêt dans les applications critiques de rouleaux.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur les roulements à billes pour conduites alimentaires pour environnements non corrosifs
SKF Les roulements à billes à rainure profonde Food Line sont dotés de matériaux résistants à la corrosion, de graisse de qualité alimentaire et de solutions d’étanchéité hygiéniques conçues pour les environnements de lavage et de transformation des aliments à haute humidité. Ils aident à prévenir la contamination, à réduire les besoins de relubrification, à prolonger la durée de vie et à soutenir des normes strictes de salubrité alimentaire et de conformité.
SKF Brochure des roulements à rouleaux sphériques Explorer
SKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour les charges lourdes et les environnements contaminés, combinant une conception de rouleau à haute capacité avec des joints de contact intégrés et une graisse de première qualité. Ils prolongent la durée de vie utile, réduisent l’entretien, préviennent l’infiltration de contaminants et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.