Motion
NKIA 5903

SKF
NKIA 5903

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI06656378
N° MFRNKIA 5903
Prix166.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKIA 5903

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI06656378
N° MFRNKIA 5903
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
Votre prix166.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKIA 5903 présente un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur globale de 18 mm et un poids de 0.12 lb, adapté à une utilisation de précision.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    NKIA

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORTS À AIGUILLES NKIA 5903