Motion
NKIB 5905

SKF
NKIB 5905

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI06656384
N° MFRNKIB 5905
Prix158.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKIB 5905

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI06656384
N° MFRNKIB 5905
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
Prix158.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKIB 5905 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur globale de 25 mm et un poids de 0.28 lb, idéal pour les équipements compacts.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    NKIB

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORTS À AIGUILLES NKIB 5905