Motion
NKIS 30

SKF
NKIS 30

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06656390
N° MFRNKIS 30
Prix210.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKIS 30

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06656390
N° MFRNKIS 30
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
Prix210.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKIS 30 présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur globale de 22 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.43 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements industriels.
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577710659
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36.9 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    54 kN
  • CUP_NON
    7316577710659

Aperçu

Description du fabricant
NKIS 30 AIGUILLE BRG