Motion
NKX 70 Z

SKF
NKX 70 Z

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 40 mm
N° D’ARTICLE MI06656394
N° MFRNKX 70 Z
Prix1,091.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKX 70 Z

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 40 mm
N° D’ARTICLE MI06656394
N° MFRNKX 70 Z
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
Prix1,091.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    1.29 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKX 70 Z présente un diamètre d’alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur globale de 40 mm et un poids de 1.29 lb, conçus pour les machines exigeantes.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Aperçu

Description du fabricant
NKX 70 Z SUPPORTS À AIGUILLES