Motion
80-2NPRB
Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 80 / 1 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI06657246
N° MFR80-2NPRB
Prix215.55 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 80 / 1 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI06657246
N° MFR80-2NPRB
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
Votre prix215.55 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    3.30 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039185914
  • Capacité de charge utile
    4900 lb

Aperçu

Description du fabricant
80-2NP RIVETED 10FT LG.
  • Les chaînes plaquées nickel offrent une performance acceptable lorsque l’équipement doit fonctionner dans des environnements légèrement corrosifs.
  • Chaîne à rouleaux RS
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement