Motion
C2050LR100

TSUBAKI (UST)
C2050LR100

Chaîne à rouleaux - Double pas, série standard, pas de 2050 / 1-1/4 po, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI06657334
N° MFRC2050LR100
Prix71.36 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2050LR100

Chaîne à rouleaux - Double pas, série standard, pas de 2050 / 1-1/4 po, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI06657334
N° MFRC2050LR100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix71.36 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.62 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    s’il s
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas standard
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039633040
  • Capacité de charge utile
    970 lb

Aperçu

Description du fabricant
C2050 CHAÎNE C-LAMBDA 100 PI