Motion
S-524-DB-FB
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 750 lb
N° D’ARTICLE MI06663871
N° MFRS-524-DB-FB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 750 lb
N° D’ARTICLE MI06663871
N° MFRS-524-DB-FB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.0000 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    5.6250 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Forgé à froid; estampillé
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    750 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Couleur de la roue
    Poly vert sur centre gris
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Duralast

Aperçu

Description du fabricant
S-524-DB-FB ROULETTES PIVOTANTES 52 4X2