Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre14 mm
- Diamètre intérieur14 mm
- Diamètre intérieur14 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale10 mm
- Diamètre extérieur18 mm
- Extérieur Diamètre18 mm
- Global Longueur10 mm
- Largeur totale18 mm
- Poids0.0146 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AM-1418-10 14 X 18 X 10mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+0,005 à +0,03
- Tolérance de longueur±.12
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantAM141810
- Numéro CUP du fabricant00846802060268
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,035 à +0,06
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme à DFARS, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802060268