Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre5.0000 po
- Largeur totale5.0000 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AM-205-2 2 X 5 X 2mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+0 à +0,02
- Tolérance de longueur±.12
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantAM2052
- Numéro CUP du fabricant00846802058456
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,019 à +0,04
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802058456