Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre28 mm
- Diamètre intérieur28 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre32 mm
- Global Longueur45 mm
Détails
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AM-2832-45 28 X 32 X 45mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+0,005 à +0,03
- Tolérance de longueur±.19
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantAM283245
- Numéro CUP du fabricant00846802062378
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,04 à +0,07
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802062378