Motion
AM-80100-120
Manchon uni et roulement à bride - DI 80 mm, DI 100 mm, longueur 120 mm, matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06667064
N° MFRAM-80100-120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - DI 80 mm, DI 100 mm, longueur 120 mm, matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06667064
N° MFRAM-80100-120
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Diamètre intérieur
    80 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Longueur  
    120 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AM-80100-120 80 X 100 X 120mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0,010 à +0,04
  • Tolérance de longueur
    ±.25
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AM80100120
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802064259
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0,05 à +0,083
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802064259

Aperçu

Description du fabricant
AM-80100-120 80 X 100 X 120MM P/M