Motion
CB-0911-18
Manchon uni et roulement à bride - 0.5625 po DI, 0.6875 po DE, 2.2500 po de longueur, matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI06667246
N° MFRCB-0911-18
Prix18.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - 0.5625 po DI, 0.6875 po DE, 2.2500 po de longueur, matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI06667246
N° MFRCB-0911-18
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
Prix18.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5625 po
  • Diamètre intérieur
    9/16 po
  • Diamètre intérieur
    0.5625 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    2-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    11/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6875 po
  • Global Longueur  
    2.2500 po
  • Largeur totale
    0.6875 po
  • Poids
    0.0880 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze moulé
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    CB-0911-18 9/16 X 11/16 X 2-1/4in 660/932 Roulement à manchon moulé
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.001
  • Tolérance de longueur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    75000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CB091118
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802014100
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Spécification du matériel
    SAE 660
  • Pression maximale
    20000 psi
  • Valeur V max.
    750
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -450°F à 450 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0,002 à +0,003
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Normes respectées
    Conforme aux normes DFARS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802014100

Aperçu

Description du fabricant
CB-0911-18 9/16 X 11/16 X 2-1/4IN C/B