Motion
CB-1012-18
Manchon uni et roulement à bride - 0.6250 po DI, 0.7500 po DE, 2.2500 po de longueur, matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI06667263
N° MFRCB-1012-18
Prix8.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - 0.6250 po DI, 0.7500 po DE, 2.2500 po de longueur, matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI06667263
N° MFRCB-1012-18
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
Prix8.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre intérieur
    0.6250 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Global Longueur  
    2.2500 po
  • Largeur totale
    0.7500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze moulé
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    CB-1012-18 5/8 X 3/4 X 2-1/4in 660/932 Roulement de manchon en son moulé
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.001
  • Tolérance de longueur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    75000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CB101218
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802014438
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Spécification du matériel
    SAE 660
  • Valeur V max.
    750
  • Plage de température de fonctionnement
    -450°F à 450 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0,002 à +0,003
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802014438

Aperçu

Description du fabricant
CB-1012-18 5/8 X 3/4 X 2-1/4IN C/B