Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.9375 po
- Diamètre intérieur1.9375 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre2.3125 po
- Global Longueur4.0000 po
- Largeur totale2.3125 po
Détails
- Matériau du roulementBronze moulé
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionCB-3137-32 1-15/16 X 2-5/16 X 4in 660/932 Roulement à manchon moulé
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur±.001
- Tolérance de longueur±.005
- Charge à vitesse élevée75000
- Numéro de catalogue du fabricantCB313732
- Numéro CUP du fabricant00846802021351
- MatérielBronze moulé
- Spécification du matérielSAE 660
- Valeur V max.750
- Plage de température de fonctionnement-450°F à 450 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,002 à +0,003
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802021351