Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.5000 po
- Diamètre intérieur2.5000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre3.0000 po
- Global Longueur4.0000 po
- Largeur totale3.0000 po
Détails
- Matériau du roulementBronze moulé
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionCB-4048-32 2-1/2 X 3 X 4in 660/932 Roulement de manchon Brnz moulé
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur±.001
- Tolérance de longueur±.005
- Charge à vitesse élevée75000
- Numéro de catalogue du fabricantCB404832
- Numéro CUP du fabricant00846802022341
- MatérielBronze moulé
- Spécification du matérielSAE 660
- Valeur V max.750
- Plage de température de fonctionnement-450°F à 450 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,002 à +0,003
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802022341