Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.5000 po
- Diamètre intérieur4-1/2 po
- Diamètre intérieur4.5000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale8.0000 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Extérieur Diamètre127 mm
- Global Longueur8.0000 po
- Largeur totale5.0000 po
- Poids9.6300 lb
Détails
- Matériau du roulementBronze moulé
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionCB-7280-64 4-1/2 X 5 X 8in 660/932 Roulement de manchon Brnz moulé
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur±.0015
- Tolérance de longueur±.005
- Charge à vitesse élevée75000
- Numéro de catalogue du fabricantCB728064
- Numéro CUP du fabricant00846802023300
- MatérielBronze moulé
- Spécification du matérielSAE 660
- Pression maximale20000 psi
- Valeur V max.750
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-450°F à 450 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,003 à +0,005
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme aux normes DFARS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802023300