Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6 mm
- Diamètre extérieur de la bride12 po
- Épaisseur de la bride1 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre8 mm
- Largeur totale12.0000 po
- Taille d’arbre recommandée5.978 à 5.990 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionFM0604TU Roulement à bride en PTFE acier 6 X 8 X 4mm
- Tolérance du diamètre de la bride±.50
- Tolérance d’épaisseur de bride0,80 à 1.00 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantFM0604TU
- Numéro CUP du fabricant00846802071004
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802071004