Motion
FM2511.5TU
FM2511.5TU Roulement à bride en PTFE acier 25 X 28 X 11.5mm
N° D’ARTICLE MI06668126
N° MFRFM2511.5TU
Prix3.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FM2511.5TU Roulement à bride en PTFE acier 25 X 28 X 11.5mm
N° D’ARTICLE MI06668126
N° MFRFM2511.5TU
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
Votre prix3.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    35 po
  • Épaisseur de la bride
    1.5 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    24.959 à 24.980 po

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    FM2511.5TU Roulement à bride en PTFE acier 25 X 28 X 11.5mm
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.50
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    1.30 à 1.50 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance de longueur
    ±.25
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FM2511.5TU
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802071271
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802071271

Aperçu

Description du fabricant
FM2511.5TU 25 X 28 X 11.5MM PFE EN ACIER