Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Bride Diamètre57 mm
- Diamètre extérieur de la bride57 po
- Épaisseur de la bride3 po
- Diamètre intérieur45 mm
- Diamètre intérieur45 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale28 mm
- Diamètre extérieur51 mm
- Extérieur Diamètre51 mm
- Global Longueur28 mm
- Largeur totale51 mm
- Poids0.2065 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à bride en bronze FM-4551-28 45 X 51 X 28 X 57 X 3mm Pwdr Mtl
- Tolérance du diamètre de la bride±.25
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,13 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+0,009 à +0,04
- Tolérance de longueur±.12
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantFM455128
- Numéro CUP du fabricant00846802067359
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,05 à +0,083
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802067359