Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6 mm
- Diamètre extérieur de la bride14 po
- Épaisseur de la bride2 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre10 mm
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à bride en bronze FM-610-4 6 X 10 X 4 X 14 X 2mm Pwdr Mtl
- Tolérance du diamètre de la bride±.12
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,07 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+0,005 à +0,03
- Tolérance de longueur±.12
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantFM6104
- Numéro CUP du fabricant00846802064747
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,028 à +0,05
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802064747