Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3 mm
- Diamètre intérieur3 mm
- Diamètre intérieur3 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale5 mm
- Diamètre extérieur4.50 mm
- Extérieur Diamètre4.5 mm
- Global Longueur5 mm
- Largeur totale4.5000 po
- Taille d’arbre recommandée2.994 à 3.000 po
- Poids0.0007 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à coussinet-douille en acier PTFE M0305TU3 X 4.5 X 5mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM0305TU
- Numéro CUP du fabricant00846802067724
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Normes respectéesREACH, conforme à la norme ROHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802067724