Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.0000 po
- Diamètre intérieur4 mm
- Diamètre intérieur4 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale4 mm
- Diamètre extérieur5.50 mm
- Extérieur Diamètre5.5000 po
- Global Longueur4 mm
- Largeur totale5.5000 po
- Taille d’arbre recommandée3.992 à 4.000 po
- Poids0.0007 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à coussinet-douille en acier PTFE M0404TU4 X 5.5 X 4mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM0404TU
- Numéro CUP du fabricant00846802067755
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Normes respectéesREACH, conforme à la norme ROHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802067755