Motion
M5525TU
Palier à coussinet-douille en acier PTFE M5525TU55 X 60 X 25mm
N° D’ARTICLE MI06668259
N° MFRM5525TU
Prix15.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier à coussinet-douille en acier PTFE M5525TU55 X 60 X 25mm
N° D’ARTICLE MI06668259
N° MFRM5525TU
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
Prix15.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    54.940 à 54.970 po

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    Palier à coussinet-douille en acier PTFE M5525TU55 X 60 X 25mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.25
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M5525TU
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802068875
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802068875

Aperçu

Description du fabricant
M5525TU 55 X 60 X 25MM PFE EN ACIER