Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Diamètre intérieur70 mm
- Diamètre intérieur70 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale60 mm
- Diamètre extérieur75 mm
- Extérieur Diamètre75 mm
- Global Longueur60 mm
- Largeur totale75 mm
- Taille d’arbre recommandée69.940 à 69.970 po
- Poids0.5648 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à coussinet-douille en acier PTFE M7060TU70 X 75 X 60mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM7060TU
- Numéro CUP du fabricant00846802069056
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Normes respectéesREACH, conforme à la norme ROHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802069056