Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre85 mm
- Diamètre intérieur85 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre90 mm
- Global Longueur60 mm
- Taille d’arbre recommandée84.946 à 85.000 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à coussinet-douille en acier PTFE M8560TU85 X 90 X 60mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM8560TU
- Numéro CUP du fabricant00846802069162
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802069162