Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6270 po
- Diamètre extérieur de la bride1 po
- Épaisseur de la bride0.0938 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre0.7530 po
- Largeur totale1.0000 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionSF-2024-10 .627 X .753 X 5/8 X 1 X 3/32in Roulement de bride Pwdr Mt
- Tolérance du diamètre de la bride±.005
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,005 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+.000, -.001
- Tolérance de longueur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantSF202410
- Numéro CUP du fabricant00846802049331
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000, -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802049331