Motion
ST-3252-8
Rondelle de butée à manchon simple - 1.6250 po de diamètre extérieur, 1/4 po d’épaisseur, matériau en poudre de bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06668382
N° MFRST-3252-8
Prix6.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée à manchon simple - 1.6250 po de diamètre extérieur, 1/4 po d’épaisseur, matériau en poudre de bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06668382
N° MFRST-3252-8
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
Votre prix6.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0155 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Diamètre extérieur
    1-5/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Épaisseur globale
    0.2500 po
  • Largeur totale
    1.6250 po
  • Épaisseur  
    1/4 po
  • Poids
    0.0732 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement de rondelle de butée en bronze ST-3252-8 1.0155 X 1.625 X 1/4in Pwdr Mtl
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ST32528
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802050528
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    ±.015
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Série
    M
  • Normes respectées
    DFARS Conforme, REACH, RoHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802050528

Aperçu

Description du fabricant
ST-3252-8 1.0155 X 1.625 X 1/4IN P/M