Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6285 po
- Intérieur Diamètre16 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Valeur P maximale13.7895 MPa;2000 psi
- Extérieur Diamètre1.2500 po
- Longueur totale0.1250 po
- Épaisseur globale0.1250 po
- Largeur totale1.2500 po
- Taille d’arbre recommandée15.88 mm, 5/8 po
- Épaisseur0.1250 po, 3.18 mm
- Poids0.0265 lb, 12.0202 g
Détails
- Détails supplémentairesProduits en stock standard;bronze métallique en poudre fournissant des réservoirs interconnectés pour l’huile;Vacuum imprégné d’huile SAE 30 ;Autolubrifiant;Conforme à la norme RoHS;Conforme à la norme REACH;Conforme à la norme DFARS
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- Matériau de la bagueBronze fritté
- DescriptionTB-1020 .6285 X 1.25 X 1/8in Roulement de rondelle de butée Pwdr Mtl Bronze
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantTB1020
- Numéro CUP du fabricant00846802042912
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur±.01
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- SérieÀ TB
- Type de roulement de manchonRondelle de butée
- Normes respectéesConforme à la norme DFARS, conforme à la norme REACH, conforme à la norme RoHS, SAE 841
- TypeRondelle de butée
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802042912