Motion
TT-1001-1
Rondelle de butée à manchon uni - DI 13 mm, D.E. 1.0000 po, 3.18 mm, Épaisseur 0.1250 po, Matériau en poudre de bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06668412
N° MFRTT-1001-1
Prix2.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée à manchon uni - DI 13 mm, D.E. 1.0000 po, 3.18 mm, Épaisseur 0.1250 po, Matériau en poudre de bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06668412
N° MFRTT-1001-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5100 po
  • Intérieur Diamètre  
    13 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valeur P maximale
    13.7895 MPa;2000 psi
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Épaisseur  
    0.1250 po, 3.18 mm
  • Poids
    0.0168 lb, 0.0076 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Produits en stock standard; Autolubrifiants; Conforme à la norme RoHS; Conforme à la norme REACH; Conforme à la norme DFARS
  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Description
    TT-1001-1 .510 X 1 X 1/8in Roulement de rondelle de butée Pwdr Mtl Bronze
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TT10011
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802010119
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    ±.01
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Série
    TT
  • Type de roulement de manchon
    Rondelle de butée
  • Normes respectées
    Conforme à la norme DFARS, conforme à la norme REACH, conforme à la norme RoHS, SAE 841
  • Type
    Rondelle de butée
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802010119

Aperçu

Description du fabricant
TT-1001-1 .510 X 1 X 1/8IN P/M