Motion
TT-3001-1
Roulement de rondelle de butée en bronze TT-3001-1 2.01 x 3 x 1/4in Pwdr Mtl
N° D’ARTICLE MI06668430
N° MFRTT-3001-1
Prix18.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de rondelle de butée en bronze TT-3001-1 2.01 x 3 x 1/4in Pwdr Mtl
N° D’ARTICLE MI06668430
N° MFRTT-3001-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0100 po
  • Intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.2500 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    0.225 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre SAE 841 Bronze
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Dessin CAD
  • Description
    Roulement de rondelle de butée en bronze TT-3001-1 2.01 x 3 x 1/4in Pwdr Mtl
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TT30011
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802010645
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    ±.02
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802010645

Aperçu

Description du fabricant
TT-3001-1 2.01 X 3 X 1/4IN P/M
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon