Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.7500 po
- Rouleau Largeur1.0000 po
- Goujon Diamètre0.7500 po
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.93 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionAcier inoxydable 440C
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- Numéro de catalogue du fabricantCFE 1 3/4 SB CR
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166121662
- Rpm max.2200 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale5730 lbf
- Capacité de charge statique radiale7920 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauPlat
- SérieCAMROL de po résistant à la corrosion (CRES) (CF)
- Type de goujonStandard
- CUP_NON726166121662
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Configuration excentrique Résistant à la corrosion