Motion
12SOSW10X20

LIFT-ALL
12SOSW10X20

1/2 PO SOS X 20 PI SOUDÉ SIMPLE OBLONG AVEC CROCHET D'ÉLINGUE G100 ÉLINGUE DE CHAÎNE
N° D’ARTICLE MI06671435
N° MFR12SOSW10X20
Prix1,368.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
12SOSW10X20

1/2 PO SOS X 20 PI SOUDÉ SIMPLE OBLONG AVEC CROCHET D'ÉLINGUE G100 ÉLINGUE DE CHAÎNE
N° D’ARTICLE MI06671435
N° MFR12SOSW10X20
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
Prix1,368.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Longueur de l’élingue
    20 pi
  • Poids
    58.6 lb

Détails

  • Capacité
    15000 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Type de colis
    Palette
  • Marque de commerce
    LIFTALLOY .
  • Type
    BANDE DE CHAÎNE EN ACIER ALLOYÉ

Aperçu

Description du fabricant
12SOSW10X20 12SOSW10X20 1/2 po x 20 pi
  • Chaîne de levage en acier allié grade 80
  • Testé et certifié conforme aux règlements de l’OSHA
  • Les élingues soudées sont inviolables pour la sécurité et la sûreté
  • Peut être réparé, testé à l’épreuve et recertifié

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good