Motion
1EEX9
ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALIQUE ŒIL À ŒIL PERMALOC CÂBLE DOMESTIQUE 6X19 IWRC 1 PO X 9 PI
N° D’ARTICLE MI06671584
N° MFR1EEX9
Prix369.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALIQUE ŒIL À ŒIL PERMALOC CÂBLE DOMESTIQUE 6X19 IWRC 1 PO X 9 PI
N° D’ARTICLE MI06671584
N° MFR1EEX9
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
Prix369.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Longueur de l’élingue
    9 pi
  • Poids
    25.345 lb
  • Limite de charge de travail
    19600 lb

Détails

  • Capacité du panier
    40000 lb
  • Capacité du collier
    14400 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    ACIER
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Type
    ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE - CÂBLE DOMESTIQUE
  • CUP_NON
    697886634544
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
1EEX9 1EEX9 1 PO X 9 PI E/E 6X19 IWRC
  • 6X19 IWRC pour une bonne résistance à l’abrasion
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté