Motion
38I2LBX14

LIFT-ALL
38I2LBX14

3/8 PO X 14 PI 6X19 IWRC 2-LEG / H IMPORTATION PERMALOC
N° D’ARTICLE MI06671850
N° MFR38I2LBX14
Prix411.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
38I2LBX14

3/8 PO X 14 PI 6X19 IWRC 2-LEG / H IMPORTATION PERMALOC
N° D’ARTICLE MI06671850
N° MFR38I2LBX14
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
Prix411.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/8 po
  • Longueur de l’élingue
    14 pi
  • Poids
    13.08 lb
  • Limite de charge de travail
    5000 lb

Détails

  • Capacité
    5600 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Type de colis
    Boîte
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
38I2LBX14 38I2LB 3/8 po X 14 pi BRIDLE
  • IWRC 6X19 pour une bonne résistance à l’abrasion.
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté