Motion
EN1602DX3

LIFT-ALL
EN1602DX3

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1200 2" X 3' SANS FIN À UNE 1-PLY POUR WEBMESTRE
N° D’ARTICLE MI06673701
N° MFREN1602DX3
Prix15.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN1602DX3

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1200 2" X 3' SANS FIN À UNE 1-PLY POUR WEBMESTRE
N° D’ARTICLE MI06673701
N° MFREN1602DX3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    3 pi
  • Poids
    0.671 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    9600 lb
  • Capacité du collier
    3800 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886270179
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    4800 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    23
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    9600 lb
  • CUP_NON
    697886270179
  • Capacité verticale 90
    4800 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN1602DX3 2 X 3 EXTRÉMITÉ 1-PLY
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle.
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté