Motion
LF206-19
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-3/16 po, montage sur bride 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI06676397
N° MFRLF206-19
Prix40.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-3/16 po, montage sur bride 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI06676397
N° MFRLF206-19
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
Prix40.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    80067509465
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067509465

Aperçu

Description du fabricant
LF206-19 2-BOLT FLG BRG-1-3/16