Motion
QJ 210 MA/C2L

SKF
QJ 210 MA/C2L

Palier de contact à quatre points - Alésage de 50 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de 20 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI06678411
N° MFRQJ 210 MA/C2L
Prix399.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 210 MA/C2L

Palier de contact à quatre points - Alésage de 50 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de 20 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI06678411
N° MFRQJ 210 MA/C2L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix399.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    1.28 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ 210 MA/C2L BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571361154
  • Température de fonctionnement maximale
    257 °
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    65.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    61 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    QJ
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571361154

Aperçu

Description du fabricant
QJ 210 MA/C2L BRG