Motion
D4NS-4BF-NPT
D4NS Interrupteur de porte de sécurité — Type standard — Interrupteur intégré : 2NC (action lente)
N° D’ARTICLE MI06678533
N° MFRD4NS-4BF-NPT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D4NS Interrupteur de porte de sécurité — Type standard — Interrupteur intégré : 2NC (action lente)
N° D’ARTICLE MI06678533
N° MFRD4NS-4BF-NPT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Interrupteurs de sécurité et sectionneurs

Aperçu

Description du fabricant
D4NS-4BF-NPT INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ
  • La gamme comprend trois modèles de contact avec formulaires de contact 2NC/1NO et 3NC et modèles MBB en plus des formulaires de contact 1NC/1NO et 2NC
  • Les modèles M12-connector sont disponibles, ce qui permet d’économiser sur la main-d’œuvre et de simplifier le remplacement
  • Les contacts normalisés plaqués or offrent une fiabilité élevée des contacts
  • Applicable aux charges standard et aux microcharges
  • Variété de têtes métalliques disponibles
  • Quatre directions de montage possibles (montage latéral avant à l’expédition), matériau plastique
  • Fabricant : Omron